FUJITSU Fujitsu signal relay surface mount

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Contact Configuration2c
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Coil Voltage = 4.5V dc Contact Configuration = DPDT Switching Current = 1 A Terminal Type = Substrate Pin Coil Resistance = 145 Ω Maximum Switching Voltage AC = 250V ac Maximum Switching Voltage DC = 220V dc Application Type = Signal Length = 10.6mm Depth = 7.2 mm Height = 4.4mm Dimensions = 10.6 x 7.2 x 4.4mm Lifetime = 100 x 103 times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan