Bals Bals power connector (industrial connector) cable mount plug red

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Rated current: 32A * Pole type: 3P + E * Plug / Socket: Plug * Rated voltage: 415 V * Mounting type: Cable mount * Color: Red * IP protection grade: IP67 * Male / Female: Male * Body orientation: Straight * Cable CSA: 6mm2 * Terminal method: Quick connect

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan