Bals Bals Power Connector (Industrial Connector) Wall Mount Socket Red

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Rated current: 16A * Pole type: 3P + E * Plug / Socket: Socket * Rated voltage: 415 V * Mounting type: Wall mount * Color: Red * IP protection grade: IP44 * Male / female: female * Body orientation: Straight * Cable CSA: 4mm2 * Terminal method: Quick connect

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan