FTDI Chip FTDI Chip USB Bridge IC USB 2.0, USB 3.0 56-Pin QFN

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp88.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of transceivers: 2, Data rate: 480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s, Protocol support: USB 2.0, USB 3.0, Power supply type: Single, ESD protection: Yes, Standard single Supply voltage: 3.3 V dc, Mounting type: Surface mount, Package type: QFN, Pin count: 56, Dimensions: 7.1 x 7.1 x 0.69mm, Height: 0.69mm, Length: 7.1mm, Operating temperature Max: +85°C, Operation Temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan