ABB Jokab ABB Jokab Emergency Button Smile 12 EA Tina Series

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Mounting type: Panel mounting * Reset method: Rotation release type * Cutout diameter: 32.2 mm * Supply current: 57 mA * Pole / throw setting: 5 poles * IP rating: IP65 * Push button operation: Release rotation * Power supply Voltage: 24 V dc * Head style: mushroom type * Lighting: Yes * Range: Smile * Head diameter: 32 mm * Color: red

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan