ABB Jokab ABB Jokab Emergency Button Smile 11 SA Series

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Mounting type: Panel mounting * Reset method: Rotation release type * Normal state configuration: 2NC * Cutout diameter: 32.2mm * Pole / throw setting: 5 poles * IP rating: IP65 * Push button operation: Release rotation * Power supply voltage: 27 V dc * Head style: mushroom type * Lighting: Yes * Range: Smile * Head diameter: 32 mm * Width: 40 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan