DOLD Dold safety relay safety contact 3 BG 5925 series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 24 V ac / dc * Number of channels: 1, 2 * Function: Emergency stop * Safety category ISO 13849-1: 4 * SIL IEC61508: 3 * Performance level ISO 13849-1: e * Safety contact: 3 * Range: Safemaster * Width: 22.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan