DOLD Dold safety relay safety contact 2 LG5924 series

Sebelum PPN:
Rp8.099.900 - Rp8.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 230 V ac * Number of channels: 1 * Function: Emergency stop * Safety category ISO 13849-1: 3 * SIL IEC61508: 2 * Performance level ISO 13849-1: d * Safety contact: 2 NO * Range: Safemaster * Terminal type: Terminal block * Width: 22.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan