Sifam Tinsley Bezel for front panel mount,124x93mm

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Presentor Series DC Meters. Electrical connection via 6mm tag terminals. Accuracy classes BS89, IEC51, EN60051. Operating temperature range: -25 to +55°C. Front-mount panel cutout - 27mm diameter, maximum panel thickness 4mm. Rear-mount panel cutout (with bezel) - maximum panel thickness 6mm. Fixing stud sizes: M2 ;font face="symbol"> ́ ;/font> 10.0mm (43.9 ;font face="symbol"> ́ ;/font> 37.9mm), M2.5 ;font face="symbol"> ́ ;/font> 10.0mm (other sizes)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan