BAUMER Baumer Incremental Incremental 500 Solid BDK 16.24K Series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse / rotation: 500+, + Encoder technology: Incremental +, + Maximum rotation speed: 12000rpm +, + Output signal type: Push-pull +, + Shaft type: Solid +, + Power supply voltage: 10+ -> + 30 + V + dc +, + step / rotation: 8192Steps +, + IP rating: IP42 +, + overall height: 46mm +, + operating temperature + Min: -20 °C +, + operating temperature + Max: + 85 °C +, + switching frequency: + 100 + kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan