BAUMER Baumer Incremental Incremental 500 Solid BDK 16.05A Series

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse/rotation: 500, Encoder technology: Incremental, Maximum speed: 12000rpm, Output signal type: TTL, Shaft type: Solid, Power supply voltage: 5 V dc, Steps/rotation: 8192Steps, IP rating: IP42, Overall high Size: 46mm, Operating temperature Min: -20°C, Operating temperature Max: +85°C, Series: BDK 16.05A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan