BAUMER Baumer Incremental Incremental 500 End BHK 16.05A Series

Sebelum PPN:
Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse/Rotation: 500, Encoder Technology: Incremental, Maximum Speed: 12000rpm, Output Signal Type: TTL, Shaft Type: End, Power Supply Voltage: 5V dc, Step/Rotation: 8192Steps, IP Rating: IP42, Overall High Size: 41mm, Operating temperature Min: -20°C, Operating temperature Max: +85°C, Series: BHK 16.05A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan