BAUMER Baumer Incremental Incremental 3600 Hollow BHG 16.25W Series

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse / rotation: 3600+, + Encoder technology: Incremental +, + Maximum rotation speed: 12000rpm +, + Output signal type: Push-pull +, + Shaft type: Hollow +, + Power supply voltage: 4.5 -> + 30 + V + dc + , + Steps / Rotation: 3600Steps +, + IP Rating: IP42 +, + Overall Height: 49mm +, + Operating Temperature + Min: -20 °C +, + Operating Temperature + Max: + 85 °C +, + Switching Frequency: +750 + kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan