BAUMER Baumer Incremental Incremental 360 Solid BDK 16.05A Series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse / rotation: 360+, + Encoder technology: Incremental +, + Maximum rotation speed: 12000rpm +, + Output signal type: TTL +, + Shaft type: Solid +, + Power supply voltage: 5 + V + dc +, + Step / rotation : 8192Steps +, + IP rating: IP42 +, + Overall height: 46mm +, + Operating temperature + Min: -20 °C +, + Operating temperature + Max: + 85 °C +, + Switching frequency: 100 + kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan