BAUMER Baumer Incremental Incremental 360 End BHK 16.24K Series

Sebelum PPN:
Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse/rotation: 360, Encoder technology: Incremental, Maximum number of revolutions: 12000rpm, Output signal type: Push-pull, Shaft type: End, Power supply voltage: 10 -> 30 V dc, Step/rotation: 8192Steps, IP rating: IP42, Overall height: 41mm, operating temperature Min: -20°C, operating temperature Max: +85°C, series: BHK 16.24K

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan