BAUMER Baumer Incremental Incremental 1024 Hollow BHG 16.25W Series

Sebelum PPN:
Rp46.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulses/Revolution: 1024 Encoder Technology: Incremental Maximum Speed: 12000 rpm Output Signal Type: Push-Pull Shaft Type: Hollow Supply Voltage: 4.5 -> 30 dc Steps/Revolution: 1024 Steps IP Rating: IP42 Overall Height: 49mm Operating Temperature Min: -20°C Operating Temperature Max: +85°C Switching Frequency: 750 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan