BAUMER Baumer Incremental Incremental 1024 Solid BDK 16.24K Series

Sebelum PPN:
Rp26.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulses/Revolution: 1024 Encoder Technology: Incremental Maximum Speed: 12000 rpm Output Signal Type: Push-Pull Shaft Type: Solid Power Supply Voltage: 10 30 dc Steps/Revolution: 8192 Steps IP Rating: IP65 Overall Height: 46mm Operating Temperature Min: -20°C Operating Temperature Max: +85°C Switching Frequency: 100 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan