BAUMER Baumer Incremental Incremental 1024 Solid BDK 16.05A Series

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse/Rotation: 1024, Encoder Technology: Incremental, Maximum Speed: 12000rpm, Output Signal Type: TTL, Shaft Type: Solid, Power Supply Voltage: 5V dc, Step/Rotation: 8192Steps, IP Rating: IP42, Overall High Size: 46mm, Operating temperature Min: -20°C, Operating temperature Max: +85°C, Series: BDK 16.05A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan