BAUMER Baumer Incremental Incremental 1024 End BHK 16.24K Series

Sebelum PPN:
Rp27.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pulse / rotation: 1024, encoder technology: incremental, maximum rotation speed: 12000rpm, output signal type: push-pull, shaft type: end, power supply voltage: 10 -> 30Vdc, step / rotation: 8192Steps, IP rating: IP42, overall Height: 41 mm, operating temperature Min: -20 ° C, operating temperature Max: + 85 ° C, switching frequency: ≤100kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan