DiodesZetex Precision timer circuit 4.5 → 16V 8-Pin

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: Surface mounting, Timer type: High accuracy, Package type: SOIC, Number of internal timers: 1, Pin number: 8, Operating supply voltage Min: 4.5 V, Operating supply voltage Max: 16 V, Operating temperature Min: 0 °C , Operating temperature Max: +70 °C, Low level output current Max: 200mA, High level output current Max: -200mA, Width: 3.95mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan