DiodesZetex Current limit power distribution switch 2.7 to 5.5V 2A 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type of power switch: Distribution switch, Switch on resistance: 60mΩ, Number of outputs: 1, Voltage: 2.7 -> 5.5V, Current: 2A, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-25, Pin number: 5, Dimension: 3.1 x 1.7 x 1.3mm, Length: 3.1mm, Width: 1.7mm, Height: 1.3mm, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan