DiodesZetex Current monitor IC 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Quiescent current: 50μA * Package type: SOT-23 * Number of pins: 5 * Mounting type: Surface mounting * Dimensions: 3.1 x 1.8 x 1.3mm * Input voltage Max: 20 V * Input voltage Min: 2.7 V * Product height : 1.3mm * Product length Depth: 3.1mm * Product width: 1.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan