DiodesZetex Voltage monitoring IC 1 channel 2.86V 5-Pin

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage management type: power-on reset circuit, control number: 1, watchdog timer: yes, manual reset: yes, maximum reset threshold voltage: 3V, minimum reset threshold voltage: 2.86V, mounting type: surface mount, package type: SOT -25, Pin Count: 5, Dimensions: 3.1 x 1.7 x 1.3mm, Height: 1.3mm, Length: 3.1mm, Maximum Monitor Voltage: 5V, Operating Supply Voltage Max: 5.5V, Operating Temperature Max: +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan