DiodesZetex Constant current diode 6-pin

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Maximum peak operating voltage: 40V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-26, Pin count: 6, Dimensions: 3.1 x 1.7 x 1.3mm, Length : 3.1mm, Width: 1.7mm, Height: 1.3mm, Operating temperature Max: +150 °C, Operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan