DiodesZetex Constant current diode 2-Pin PDI123

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Maximum peak operating voltage: 60V, Mounting type: Surface mount, Package type: PDI123, Pin count: 2, Dimension: 3 x 1.93 x 1mm, Length: 3mm, Width: 1.93mm, Height: 1mm, Operating temperature Max: +150 °C, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan