DiodesZetex Low noise LDO voltage regulator Adjustable output 0.8 to 5V 1A 8-Pin Yes / Positive

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 0.8 -> 5 V, Output type: Variable, Package type: SOT-25, Output current Max: 600 mA, Mounting type: Surface mount, Input voltage Min: 2 V, Input voltage Max: 6 V, Number of pins: 5 , Polarity: Positive, Quiescent current: 80 μA, Accuracy: ±2%, Operating temperature Min: -40 °C, Operating temperature Max: +85 °C, Enable: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan