DiodesZetex Low Noise LDO Voltage Regulator Adjustable Output 8-Pin Yes / Positive

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 0.8 -> 5 V, Output type: Variable, Package type: SOP, Output current Max: 600 mA, Mounting type: Surface mount, Input voltage Min: 2.2 V, Input voltage Max: 5.5 V, Number of pins: 8, Polarity : Positive, Quiescent current: 170μA, Accuracy: ±2.5%, Operating temperature Min: -40°C, Operating temperature Max: +85°C, Power rating: 4W, Load regulation: ±1%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan