DiodesZetex Unidirectional TVS diode 400W 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp55.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Maximum clamping voltage: 17V, Minimum breakdown voltage: 11.1V, Mounting type: Surface mount, Package type: DO-214AC (SMA), Maximum reverse standoff voltage: 10V, Pin count: 2, Peak Pulse power consumption: 400W, maximum peak pulse current: 23.5A, number of elements per chip: 1, operating temperature Min: -55 °C, operating temperature Max: +150 °C, dimensions: 4.6 x 2.92 x 2.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan