DiodesZetex Unidirectional TVS Diode 1125W 9.2V 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Maximum clamping voltage: 9.2V, Minimum breakdown voltage: 6.4V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 123, Maximum reverse standoff voltage: 5V, Pin count: 2, Peak pulse power consumption : 1125W, maximum peak pulse current: 24.5A, number of elements per chip: 1, operating temperature Min: -65 °C, operating temperature Max: +150 °C, width: 1.93mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan