DiodesZetex Unidirectional TVS Diode 1125W 43.7V 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Directional type: Unidirectional, Maximum clamping voltage: 43.7V, Minimum breakdown voltage: 30V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 123, Maximum reverse standoff voltage: 27V, Pin count: 2, Peak pulse power Power consumption: 1125W, Maximum peak pulse current: 5.15A, Number of elements per chip: 1, Operating temperature Min: -65°C, Operating temperature Max: +150°C, Test current: 1mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan