DiodesZetex Unidirectional ESD protection diode 350W 14.5V 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Directional Type: Unidirectional, Maximum Clamping Voltage: 14.5V, Minimum Breakdown Voltage: 6.2V, Mounting Type: Surface Mount, Package Type: SOD-323, Maximum Reverse Standoff Voltage: 5V, Pin Count: 2, Peak Pulse power consumption: 350W, Maximum peak pulse current: 24A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip: 1, Operating temperature Min: -55°C, Operating temperature Max: +150°C, Width: 1.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan