DiodesZetex Unidirectional ESD protection diode 300W 11V 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Maximum clamping voltage: 11V, Minimum breakdown voltage: 6V, Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-23, Maximum reverse standoff voltage: 5V, Pin count: 3, Peak pulse power consumption: 300W, Maximum peak pulse current: 17A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip: 1, Operating temperature Min: -55°C, Operating temperature Max: +150°C, Width: 1.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan