DiodesZetex Bidirectional TVS Diode 84W 14V 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode Configuration: Array, Maximum Clamping Voltage: 14V, Minimum Breakdown Voltage: 6V, Mounting Type: Surface Mount, Package Type: SOD-323, Maximum Reverse Standoff Voltage: 5V, Pin Count: 2, Peak Pulse Power Consumption: 84W, maximum peak pulse current: 6A, ESD protection: yes, number of elements per chip: 1, operating temperature Min: -65°C, operating temperature Max: +150°C, test current: 1mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan