DiodesZetex Bidirectional TVS Diode 600W 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: single, maximum clamping voltage: 24.4V, minimum breakdown voltage: 16V, mounting type: surface mount, package type: DO-214AA (SMB), maximum reverse standoff voltage: 15V, pin count: 2, peak Pulse power consumption: 600W, maximum peak pulse current: 24A, number of elements per chip: 1, operating temperature Min: -55°C, operating temperature Max: +150°C, width: 3.94mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan