DiodesZetex Low Noise LDO Voltage Regulator Variable Output 0.8 ~ 5V 300mA Surface Mount 5-Pin Positive

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 0.8 -> 5 V, Output current Max: 300 mA, Package type: SOT-25, Output type: Variable, Mounting type: Surface mounting, Input voltage Min: 2 V, Input voltage Max: 6 V, Number of pins: 5 , Operating temperature Min: -40 °C, Operating temperature Max: +85 °C, Number of outputs: 1, Polarity: Positive, Load regulation: 0.6%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan