DiodesZetex Positive voltage 3-terminal regulator 3.3V 600mA fixed output surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 3.3 V, Output current Max: 600 mA, Package type: SOT-89, Output type: Fixed, Mounting type: Surface mount, Input voltage Min: 3.3 V, Input voltage Max: 5.5 V, Pin count: 3, Operation Temperature Min: -40 °C, operating temperature Max: +125 °C, number of outputs: 1, polarity: positive, width: 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan