DiodesZetex Positive voltage 3-terminal regulator 3.3V 200mA fixed output surface mount 3 + tab-pin

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 3.3 V, Output current Max: 200 mA, Package type: SOT-223, Output type: Fixed, Mounting type: Surface mount, Input voltage Min: 5.3 V, Input voltage Max: 20 V, Pin count: 3+Tab , Power rating: 2W, Operating temperature Min: -55 °C, Operating temperature Max: +125 °C, Number of outputs: 1, Polarity: Positive, Quiescent current: 0.6mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan