DiodesZetex Positive voltage 3-terminal regulator 2.5v 100ma fixed output surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 2.5 V, output current Max: 100 mA, package type: SOT-23, output type: fixed, mounting type: surface mount, input voltage Min: 4.2 V, input voltage Max: 22.5 V, number of pins: 3, power Rating: 0.5W, Operating temperature Min: -55 °C, Operating temperature Max: +125 °C, Number of outputs: 1, Polarity: Positive, Width: 1.4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan