DiodesZetex Low Noise LDO Voltage Regulator Fixed Output Surface Mount 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 3.3 V, output current Max: 150 mA, package type: SOT-23R, output type: fixed, mounting type: surface mounting, input voltage Min: 2 V, input voltage Max: 6 V, number of pins: 3, operation Temperature Min: -40 °C, Operating temperature Max: +85 °C, Number of outputs: 1, Polarity: Positive, Accuracy: ±2%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan