DiodesZetex Positive voltage 3-terminal regulator 1.2v 600ma fixed output surface mount 3-pin

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 1.2 V, output current Max: 600 mA, package type: SOT-89, output type: fixed, mounting type: surface mount, input voltage Min: 2.5 V, input voltage Max: 5.5 V, number of pins: 3, operation Temperature Min: -40 °C, operating temperature Max: +125 °C, number of outputs: 1, polarity: positive, quiescent current: 60 μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan