DiodesZetex Rectifier Diode 500mA 80V Surface Mount 2-Pin Silicon Junction 1.25V

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Diode configuration: Single * Number of elements per chip: 1 * Reverse peak voltage: 80V * Mounting type: Surface mount * Package type: SOD-323 * Diode technology: Silicon junction * Pin number: 2 * Maximum forward drop Voltage: 1.25V * Length: 1.8mm * Width: 1.4mm * Height: 1.1mm * Peak reverse recovery time: 4ns * Dimensions: 1.8 x 1.4 x 1.1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan