DiodesZetex Rectifier Diode 20A 60V Surface Mount 2 + Tab-Pin Silicon Junction 570mV

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Peak reverse repetition voltage: 60V, Mounting type: Surface mount, Package type: PowerDI 5, Diode technology: Silicon junction, Pin count: 2+Tab, Maximum forward drop Voltage: 570mV, Length: 5.45mm, Width: 4.05mm, Height: 1.1mm, Operating temperature Min: -55 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan