DiodesZetex Step-up / step-down DC-DC converter Output voltage (Min): 1.25V variable

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Min: 1.25 V, output voltage Max: 36 V, input voltage Min: 3 V, input voltage Max: 36 V, output current Max: 1.5 A, converter type: step-down, step-up, number of outputs: 1, output Type: Variable, Mounting type: Surface mount, Package type: SOIC, Pin count: 8, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C, Width: 4 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan