DiodesZetex Step-down buck converter Output voltage (Min): 0.81V adjustable

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Min: 0.81 V, output voltage Max: 15 V, input voltage Min: 4.5 V, input voltage Max: 18 V, output current Max: 1.5 A, converter type: step down, number of outputs: 1, output type: variable , Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-23, Pins: 6, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C, Width: 1.7 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan