DiodesZetex Step-down Buck converter Output voltage (Min): 0.6V adjustable

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Min: 0.6 V, output voltage Max: 5.5 V, input voltage Min: 2.5 V, input voltage Max: 5.5 V, output current Max: 1.5 A, converter type: step down, number of outputs: 1, output type: variable , Mounting type: Surface mount, Package type: SOT-25, Pin count: 5, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C, Dimensions: 3.1 x 1.7 x 1.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan