DiodesZetex Buck converter adjustable output 25-pin

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output current Max: 1A * Regulator function: Buck converter * Input voltage Min: 4.5 V * Input voltage Max: 40 V * Output type: Variable * Mounting type: Surface mounting * Pin count: 25 * Package type: TSOT * Switching regulator : Yes * Width: 1.6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan