DiodesZetex Step-down DC-DC converter Output voltage (Min): 2.5V variable

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp69.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Min: 2.5 V, output voltage Max: 5 V, input voltage Min: 0.9 V, input voltage Max: 4.75 V, output current Max: 1 A, converter type: step down, number of outputs: 1, output type: variable, Mounting type: Surface mounting, Package type: MSOP 8, Pin count: 8, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C, Efficiency: 95%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan