DiodesZetex Step-down DC-DC converter Output voltage (Min): 1.23V variable

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage Min: 1.23 V, output voltage Max: 37 V, input voltage Min: 4.5 V, input voltage Max: 40 V, output current Max: 3 A, converter type: step down, number of outputs: 1, output type: variable, Mounting type: Surface mount, Package type: TO-263, Pin count: 5, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -20 °C, Switching regulator: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan