DiodesZetex Step-down DC-DC Converter 2A 5VmAx. Fixed Output 8-Pin SOP

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output current Max: 2A * Output voltage Max: 5V * Regulator function: Buck controller * Input voltage Min: 4.5V * Input voltage Max: 22V * Output type: Fixed * Mounting type: Surface mounting * Number of outputs: 1 * Pin Count: 8 * Package Type: SOP * Switching Regulator: Yes * Width: 3.95mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan