DiodesZetex Logic gate 140mA 3.3 ~ 5V 16-Pin

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Mounting type: Surface mount * Package type: SOIC * Number of pins: 16 * Input type: CMOS * Operating supply voltage Max: 5 V * Maximum propagation delay time @ maximum CL: 140 ns * Operating supply voltage Min: 3.3 V * Low level Output current Max: 140mA * Output type: voltage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan